Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PE Ø13-70mmBü hfr sw Polyethylen (PE) UL94HB WG-SHF70BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241118 Faltrohr Polyethylen
Phoenix Contact 3241118 Faltrohr Polyethylen
Artikel-Nr.:
     262-E402G42
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241118
EAN/GTIN:
     4046356717472
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch PE Ø13-70mmBü hfr sw Polyethylen (PE) UL94HB WG-SHF70BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Betriebstemperatur:
-50 - 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Bündeldurchmesser:
13 - 70 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,3288*
€ 0,4588*
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3428*
€ 0,4828*
Lager 262
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,34679*
€ 0,48679*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,3606*
€ 0,5106*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,3607*
€ 0,5107*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,48679*
€ 0,57928
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,46679*
€ 0,55548
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,43679*
€ 0,51978
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,40679*
€ 0,48408
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,34679*
€ 0,41268
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 12,16975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.