Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 9-10mm lgr geschl CES-STPG-GY-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle 9-10mm, geschlitzt CES-STPG-GY-10
Kabeltülle 9-10mm, geschlitzt CES-STPG-GY-10
Artikel-Nr.:
     262-E404B91
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801682
EAN/GTIN:
     4046356674867
Suchbegriffe:
Dichtungsnippel
Dichtungsstopfen
Druckausgleichstülle
Einschraubnippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 9-10mm lgr geschl CES-STPG-GY-10
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
9 - 10 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,66*
10
€ 5,00*
ab € 1,169*
€ 1,669*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,70*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,76*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.