Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L150mm natur B3,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-EHF3,6X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D18
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240718
EAN/GTIN:
     4046356704342
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L150mm natur B3,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-EHF3,6X150
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
150 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
Schraubloch
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
130 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0453*
€ 0,0667*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0446*
€ 0,0669*
100
€ 5,00*
ab € 0,0472*
€ 0,0695*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,04786*
€ 0,07046*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0497*
€ 0,0731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,07046*
€ 0,08385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06726*
€ 0,08004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06386*
€ 0,07599
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06176*
€ 0,07349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05796*
€ 0,06897
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04786*
€ 0,05695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,046* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.