Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L850mm natur B12,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-HF12,6X850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D30
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240730
EAN/GTIN:
     4046356704465
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L850mm natur B12,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-HF12,6X850
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
850 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
12.6 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
1080 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9817*
€ 1,2911*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,001*
€ 1,321*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0426*
€ 1,3726*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,05568*
€ 1,39568*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0876*
€ 1,4376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39568*
€ 1,66086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34568*
€ 1,60136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26568*
€ 1,50616
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05568*
€ 1,25626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,784* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.