Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm natur B3,6mm hfr PA -40-125°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-HTHF3,6X140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D79
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240782
EAN/GTIN:
     4046356705004
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Kabelbinder L140mm natur B3,6mm hfr PA -40-125°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-HTHF3,6X140
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
130 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0241*
€ 0,0394*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,025*
€ 0,0402*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0253*
€ 0,0409*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02552*
€ 0,04132*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0267*
€ 0,0428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04132*
€ 0,04917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,03892*
€ 0,04631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03572*
€ 0,04251
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03412*
€ 0,0406
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,02552*
€ 0,03037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,132* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.