Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkumodul 24VDC, 26Ah UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E404I67
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320429
EAN/GTIN:
     4046356707718
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Akkumodul 24VDC, 26Ah UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
2
Breite:
358 mm mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
21600 g
Höhe inkl. Pole:
165 mm mm
Kapazität:
26000 mAh mAh
Länge:
169 mm mm
Nennspannung:
24 V V
Umgebungstemperatur:
-40 - 60 °C °C
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 724,86*
€ 774,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,36*
€ 887,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 832,45*
€ 896,51*
Frei Haus
ab € 848,40*
€ 908,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 908,60*
€ 963,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,40*
€ 1.146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,63*
€ 1.144,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,14*
€ 1.118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,06*
€ 1.098,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,60*
€ 1.081,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320458
ab € 129,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2320788
ab € 41,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2908369
ab € 613,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.