Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST 60x300mm int.Verb RAAM630A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindung 60x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindung 60x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E406H76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041277
EAN/GTIN:
     4012195878827
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)
Anbau-Abzweigstück ST 60x300mm int.Verb RAAM630A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,00*
€ 121,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,71*
€ 122,19*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,22*
€ 125,41*
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 126,15*
Frei Haus
ab € 129,28*
€ 160,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6042318
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.