Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E406H80 Herst.-Nr.: 6041290 EAN/GTIN: 4012195878865 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST 60x100mm int.Verb RAAM610A4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 100 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,74* | € 137,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,14* | € 138,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 111,79* | € 139,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,52* | € 142,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,35* | € 143,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|