Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor Funkb REG 2Ausg 4A 230V Handschaltung FHK14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E407E37
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014014
EAN/GTIN:
     4010312313824
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
eltako schaltaktor
Heizungsaktor Funkb REG 2Ausg 4A 230V Handschaltung FHK14
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Busmodul abnehmbar:
ja
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Handschaltung:
ja
Max. Ausgangsstrom:
4 A A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
4 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schaltspannung:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Feldbusaktor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, PWM-Heizungsaktor, Thermoantriebaktor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,48*
€ 45,68*
€ 5,46*
ab € 34,51*
€ 45,78*
€ 3,90*
ab € 35,71*
€ 47,18*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,80*
€ 47,19*
€ 4,00*
ab € 36,47*
€ 48,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.