Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungszusatz REG 300-400W uni 230V FLUD14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E407E39
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014007
EAN/GTIN:
     4010312313763
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmerschalter
Dimmschalter
Lichtmanagement
Leistungszusatz REG 300-400W uni 230V FLUD14
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
300 - 400 W
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Montageart:
REG
Nennspannung:
230 V V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, dimmerschalter, Dimmer-Leistungszusatz, Einbauleistungszusatz, Leistungserweiterung, Leistungszusatz, Leistungszusatz für Dimmer, NV-Einbauleistungszusatz, NV-Leistungszusatz, Tronic-Einbauleistungszusatz, Tronic-Leistungszusatz, Universal-Dimmer-Leistungszusatz, Universal-Leistungszusatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,87*
€ 54,04*
€ 5,00*
ab € 41,40*
€ 54,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,86*
€ 55,05*
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 55,96*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,02*
€ 57,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.