Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor Funkb REG 1TE 1Ausg 10A 12V 1000W FMZ14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E407E62
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014009
EAN/GTIN:
     4010312313787
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Schaltaktor Funkb REG 1TE 1Ausg 10A 12V 1000W FMZ14
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausgangsleistung:
2000 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
12 - 12 V V
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Busmodul abnehmbar:
ja
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Max. Schaltstrom:
10 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, Zeitrelais, eltako schaltaktor, schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,22*
€ 42,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,11*
€ 42,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,89*
€ 43,80*
€ 3,90*
ab € 34,28*
€ 43,90*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,73*
€ 45,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.