Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repeater Funkb REG 1TE 1ph 230V FRP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E407E63
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014019
EAN/GTIN:
     4010312313879
Suchbegriffe:
Hutschiene
eltako hutschiene
hutschiene
Repeater Funkb REG 1TE 1ph 230V FRP14
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Phasen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funkbus:
ja
Montageart:
REG
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Repeater, Funk-Repeater, Funk-Signalverstärker, Leistungsverstärker, Repeater
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,36*
€ 68,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,45*
€ 68,50*
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 70,23*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 56,22*
€ 70,46*
€ 4,00*
ab € 57,61*
€ 72,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.