Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor Funkb 600W REG 1TE 1Ausg kap kapazitiv Vor Ort-Handbedienung FSG14/1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E407E66
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmerschalter
Dimmschalter
EIB-Dimmaktor
Dimmaktor Funkb 600W REG 1TE 1Ausg kap kapazitiv Vor Ort-Handbedienung FSG14/1-10V
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Dimmaktor
Ausgangsleistung:
600 - 600 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Busmodul abnehmbar:
ja
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Lastart:
kapazitiv
Max. Steuerstrom:
40 mA mA
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 230 V
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: KNX-Dimmaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, dimmerschalter eltako, eib dimmaktor, universal dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,68*
€ 55,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,01*
€ 55,49*
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 57,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,05*
€ 58,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,08*
€ 63,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.