Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor Funkb REG 1TE 2Ausg 4A 2000W 12V FSR14SSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     262-E407E73
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014020
EAN/GTIN:
     4010312313893
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
Impulsrelais
Schaltaktor Funkb REG 1TE 2Ausg 4A 2000W 12V FSR14SSR
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausgangsleistung:
400 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
12 - 12 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Busmodul abnehmbar:
ja
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Max. Schaltstrom:
4 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Schaltaktor, schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,14*
€ 51,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,40*
€ 51,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,58*
€ 52,89*
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 52,89*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,78*
€ 55,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.