Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr KNX REG TagWoJahr Astro TR648TOP2RCKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E407G43
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     6489212
EAN/GTIN:
     4003468640012
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Zeitschaltuhr KNX REG TagWoJahr Astro TR648TOP2RCKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anwesenheitssimulation:
ja
Anzahl der Kanäle:
8
Astroprogramm:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Externe Programmierung:
ja
Feiertags-Fortschreibung:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
ja
Gangreserve:
70080 h h
Jahresprogramm:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Nebenuhren über Bus steuerbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sommer-/Winterzeit:
ja
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, digitale schaltuhr theben, schaltuhr digital up, theben schaltuhr, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Wochenschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 305,82*
€ 345,99*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 311,09*
€ 353,79*
Frei Haus
ab € 318,39*
€ 359,56*
Frei Haus
ab € 321,21*
€ 363,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 358,00*
€ 404,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,13*
€ 453,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,00*
€ 426,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.