Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoverteiler 1Eing Türko 3Ausg f.AbzwDose 36x52x27mm 122600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E407G96
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     122600
EAN/GTIN:
     4010337229919
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Videoverteiler 1Eing Türko 3Ausg f.AbzwDose 36x52x27mm 122600
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Verstärker:
0
Breite:
36 mm mm
Höhe:
52 mm mm
Montageart:
in Abzweigdose
Tiefe:
27 mm mm
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, abox, Koax-Adapter, Überwachungssystem-Videoverteiler, Verteiler, Videoverteiler für Überwachungssystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,57*
€ 101,34*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 83,50*
€ 102,28*
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 85,26*
€ 104,05*
€ 5,00*
ab € 84,96*
€ 104,35*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 86,38*
€ 105,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
3290600
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.