Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung Funkb 2TE 2000mA REG 531900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 5319 00 Versorgungsnetztransformator Grau
GIRA 5319 00 Versorgungsnetztransformator Grau
Artikel-Nr.:
     262-E407I42
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     531900
EAN/GTIN:
     4010337774037
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib spannungsversorgung
Spannungsversorgung Funkb 2TE 2000mA REG 531900
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funkbus:
ja
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA mA
Montageart:
REG
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Spannungsversorgung, Bus-Versorgungs-Gerät, Netzgerät, Netzteil, Spannungsversorgung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,41*
€ 55,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,49*
€ 55,65*
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 57,31*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 45,25*
€ 59,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,57*
€ 65,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.