Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul Funkb eNet UP 1Ausg IP20 542100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk Steuereinheit Mini 1 10V 542100
Funk Steuereinheit Mini 1 10V 542100
Artikel-Nr.:
     262-E407I54
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     542100
EAN/GTIN:
     4010337774174
Suchbegriffe:
Basismodul
Busankoppler
Bussystem-Basismodul
Controller
Basismodul Funkb eNet UP 1Ausg IP20 542100
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
0
Funkbus:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Steuereinheit, Steuergerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 84,70*
€ 102,99*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 84,76*
€ 103,04*
1
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 106,26*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 94,38*
€ 106,41*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 100,64*
€ 117,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.