Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor Funkb eNet UP TE 1Ausg 16A 2300W 230V 542400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk Schalt-/Tastaktor Mini 1f pot.frei 542400
Funk Schalt-/Tastaktor Mini 1f pot.frei 542400
Artikel-Nr.:
     262-E407I57
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     542400
EAN/GTIN:
     4010337774211
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor gira
Schaltaktor Funkb eNet UP TE 1Ausg 16A 2300W 230V 542400
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Funkbus:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,27*
€ 84,33*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 65,36*
€ 84,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,59*
€ 84,73*
€ 3,50*
ab € 67,03*
€ 86,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,26*
€ 93,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.