Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 45-90° R.1R.3 sw glz IP20 85341131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85341131 Lichtschalter
Hager 85341131 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     262-E408F05
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85341131
EAN/GTIN:
     4011334373926
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder schwarz
Bewegungsmelder UP 45-90° R.1R.3 sw glz IP20 85341131
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Erfassungswinkel horizontal:
45 - 90 °
Farbe:
schwarz
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Max. Schaltleistung:
0 W W
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Schutzart (IP):
IP20
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder 12m, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,87*
€ 64,96*
€ 5,00*
ab € 50,05*
€ 65,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,26*
€ 66,73*
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 67,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,91*
€ 68,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
85341139
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.