Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset f.Beh polws Q.3 RAL9010 samt 52006099


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52006099 Steckdose Weiß
Hager 52006099 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E408G84
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52006099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
Komplettset f.Beh polws Q.3 RAL9010 samt 52006099
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset
Ausführung der Oberfläche:
samt
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
185 mm
Gerätetiefe:
155 mm
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen weiß, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,25*
€ 235,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,55*
€ 250,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,84*
€ 253,15*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,72*
€ 265,03*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,99*
€ 270,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.