Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand ST 400mm RAL7035 pulverbesch 8PQ2420-4BA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Rückwand, IP40, B: 400mm, 8PQ24204BA02
SIVACON S4 Rückwand, IP40, B: 400mm, 8PQ24204BA02
Artikel-Nr.:
     262-E409J23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ24204BA02
EAN/GTIN:
     4042948160695
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Rückwand ST 400mm RAL7035 pulverbesch 8PQ2420-4BA02
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Rückwand:
ja
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,90*
€ 140,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,18*
€ 141,34*
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 146,49*
Frei Haus
ab € 132,31*
€ 163,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.