Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterverteilung B600x T600mm 8PQ3000-0BA53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterverteilung B600x T600mm 8PQ3000-0BA53
Artikel-Nr.:
     262-E409J54
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30000BA53
EAN/GTIN:
     4042948161821
Unterverteilung B600x T600mm 8PQ3000-0BA53
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterverteilung
Breite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.