Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 125VDC 0,2-30s ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7512.32/001DC125V0,2-30S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 125VDC 0,2-30s ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7512.32/001DC125V0,2-30S
Artikel-Nr.:
     262-E410A37
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0002859
EAN/GTIN:
     4030641028596
Suchbegriffe:
Zeitrelais
dold&söhne zeitrelais
zeitrelais
Zeitrelais 125VDC 0,2-30s ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7512.32/001DC125V0,2-30S
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 - 125 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Zeitbereich:
0.2 - 30 s s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,91*
€ 282,38*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,77*
€ 285,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.