Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 400VAC 0.15s-30h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7666.21AC50/60HZ400V0,15S-30H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 400VAC 0.15s-30h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7666.21AC50/60HZ400V0,15S-30H
Artikel-Nr.:
     262-E411J03
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0009435
EAN/GTIN:
     4030641094355
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
dold&söhne zeitrelais
Zeitrelais 400VAC 0.15s-30h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7666.21AC50/60HZ400V0,15S-30H
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Höhe:
77 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
127 mm mm
Zeitbereich:
0.15 - 108000 s s
Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, zeitrelais 0,15-3s, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,73*
€ 230,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,66*
€ 254,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.