Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 115VAC 0.15s-30h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7616.24/10050/60HZ115V0,15S-30H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E412C38
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0010905
EAN/GTIN:
     4030641109059
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
zeitrelais
dold&söhne zeitrelais
Zeitrelais 115VAC 0.15s-30h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7616.24/10050/60HZ115V0,15S-30H
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115 - 115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115 - 115 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Höhe:
77 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
127 mm mm
Zeitbereich:
0.15 - 108000 s s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,19*
€ 224,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,30*
€ 230,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,99*
€ 238,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.