Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter f.DC-Netz 50kOhm 1W Fehlerspeicherung möglich AI898DC24V50KUHAC45-400HZ24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E414I55
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0024417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Isolationswächter f.DC-Netz 50kOhm 1W Fehlerspeicherung möglich AI898DC24V50KUHAC45-400HZ24V
Weitere Informationen:
Ansprechwert Impedanz 1:
50 - 50 kOhm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für Gleichstromnetze
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, dold&söhne isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,90*
€ 419,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,16*
€ 400,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,21*
€ 388,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,92*
€ 350,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.