| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E417D86 Herst.-Nr.: 0031426 EAN/GTIN: 4030641314262 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 220-240VAC 15s-5m ansprVerz 24VDC Funktion ansprechverzögert ML9903.81/124AC/DC24V+AC220-240V Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 220 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 24 - 24 V | Funktion ansprechverzögert: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Zeitbereich: | 15 - 300 s s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, dold&söhne zeitrelais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 83 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,02* | € 82,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,26* | € 85,66* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,23* | € 89,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 77,57* | € 98,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|