Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 110-127VAC 30s-10m rückfVerz Funktion rückfallverzögert MK9961.35AC50/60HZ110-127V30-600S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 110-127VAC 30s-10m rückfVerz Funktion rückfallverzögert MK9961.35AC50/60HZ110-127V30-600S
Artikel-Nr.:
     262-E417E82
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0031595
EAN/GTIN:
     4030641315955
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
dold&söhne zeitrelais
Zeitrelais 110-127VAC 30s-10m rückfVerz Funktion rückfallverzögert MK9961.35AC50/60HZ110-127V30-600S
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Funktion rückfallverzögert:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
30 - 600 s s
Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 208,49*
€ 258,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,23*
€ 283,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.