Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 42VAC 640s-10.7m takt Pause Funktion taktend mit Pause beginnend var BA7864.81AC/DC42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 42VAC 640s-10.7m takt Pause Funktion taktend mit Pause beginnend var BA7864.81AC/DC42V
Artikel-Nr.:
     262-E417H61
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0032192
EAN/GTIN:
     4030641321925
Suchbegriffe:
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber
dold taktgeber
asymmetrischer taktgeber
Zeitrelais 42VAC 640s-10.7m takt Pause Funktion taktend mit Pause beginnend var BA7864.81AC/DC42V
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42 - 42 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
42 - 42 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
640 - 640 s s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,87*
€ 177,54*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,54*
€ 179,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.