Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter 20uF f.gem.Netz 50kOhm Fehlerspeicherung möglich 1W AN5873.11/101UHAC110V50K-OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationswächter 20uF f.gem.Netz 50kOhm Fehlerspeicherung möglich 1W AN5873.11/101UHAC110V50K-OHM
Artikel-Nr.:
     262-E420D70
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0039283
EAN/GTIN:
     4030641392833
Suchbegriffe:
Isolationswächter
Isolationswächter 20uF f.gem.Netz 50kOhm Fehlerspeicherung möglich 1W AN5873.11/101UHAC110V50K-OHM
Weitere Informationen:
Ansprechwert Impedanz 1:
50 - 50 kOhm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für gemischte Netze
Netzableitkapazität:
20 µF µF
Weitere Suchbegriffe: Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,04*
€ 1.385,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.278,26*
€ 1.390,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,53*
€ 1.654,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,96*
€ 1.644,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,61*
€ 1.590,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,15*
€ 1.554,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,26*
€ 1.521,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.