Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 24VAC 360s-2h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7610.22/034AC50/60HZ24V120M/6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 24VAC 360s-2h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7610.22/034AC50/60HZ24V120M/6M
Artikel-Nr.:
     262-E420I50
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0040571
EAN/GTIN:
     4030641405717
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
zeitrelais
dold&söhne zeitrelais
Zeitrelais 24VAC 360s-2h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7610.22/034AC50/60HZ24V120M/6M
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Höhe:
77 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
125 mm mm
Zeitbereich:
360 - 7200 s s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.