Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter f.DC-Netz 11kOhm 1W Fehlerspeicherung möglich AI898DC24V11KUHAC45-400HZ24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E422F00
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0045364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Isolationswächter f.DC-Netz 11kOhm 1W Fehlerspeicherung möglich AI898DC24V11KUHAC45-400HZ24V
Weitere Informationen:
Ansprechwert Impedanz 1:
11 - 11 kOhm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für Gleichstromnetze
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.