Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter 20uF f.gem.Netz 50kOhm Fehlerspeicherung möglich 1W AN5873.11/101UHAC450V50K-OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E424D98
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0050582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Isolationswächter 20uF f.gem.Netz 50kOhm Fehlerspeicherung möglich 1W AN5873.11/101UHAC450V50K-OHM
Weitere Informationen:
Ansprechwert Impedanz 1:
50 - 50 kOhm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für gemischte Netze
Netzableitkapazität:
20 µF µF
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, dold&söhne isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.266,47*
€ 1.437,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.271,75*
€ 1.442,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,87*
€ 1.717,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,32*
€ 1.702,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,54*
€ 1.623,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,41*
€ 1.573,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,75*
€ 1.513,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.