Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 110-240VAC 5-100s rückfVerz Funktion rückfallverzögert BC7933N.81AC110-240V5-100S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais C110-240V 5-100S 0052916#BC7933N.81 A
Zeitrelais C110-240V 5-100S 0052916#BC7933N.81 A
Artikel-Nr.:
     262-E425C84
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0052916
EAN/GTIN:
     4030641529161
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Zeitrelais 110-240VAC 5-100s rückfVerz Funktion rückfallverzögert BC7933N.81AC110-240V5-100S
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Funktion rückfallverzögert:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
5 - 100 s s
Weitere Suchbegriffe: dold&söhne zeitrelais, industrierelais, zeitrelais 5-300s, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,59*
€ 53,24*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,21*
€ 56,31*
€ 5,00*
ab € 43,74*
€ 56,85*
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 58,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,46*
€ 68,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.