Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter 1uF f.Drehstrom 1W 10-80kOhm Fehlerspeicherung möglich AI897/070AC45-400HZ415V10-80KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationswächter 1uF f.Drehstrom 1W 10-80kOhm Fehlerspeicherung möglich AI897/070AC45-400HZ415V10-80KOHM
Artikel-Nr.:
     262-E425D03
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0052947
EAN/GTIN:
     4030641529475
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Isolationswächter 1uF f.Drehstrom 1W 10-80kOhm Fehlerspeicherung möglich AI897/070AC45-400HZ415V10-80KOHM
Weitere Informationen:
Ansprechwert Impedanz 1:
10 - 80 kOhm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für Drehstromnetze
Netzableitkapazität:
1 µF µF
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, dold&söhne isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
83 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,47*
€ 276,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 229,16*
€ 281,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.