Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Meldeeinrichtung f.gem.Netz 0,01-10mA max.Ansp=5s Fehlerspeicherung möglich 2W IL5882.12/002ACDC24-230V10ATV=5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Meldeeinrichtung f.gem.Netz 0,01-10mA max.Ansp=5s Fehlerspeicherung möglich 2W IL5882.12/002ACDC24-230V10ATV=5S
Artikel-Nr.:
     262-E427C39
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0057288
EAN/GTIN:
     4030641572884
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
FI-Meldeeinrichtung f.gem.Netz 0,01-10mA max.Ansp=5s Fehlerspeicherung möglich 2W IL5882.12/002ACDC24-230V10ATV=5S
Weitere Informationen:
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.01 - 10 mA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für gemischte Netze
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Weitere Suchbegriffe: stromrelais 230v, differenzstromrelais, differenzstromrelais dold, Differenzstrom-Überwachungsgerät, Differenzstromüberwachungsrelais, Residual Current Monitor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,07*
€ 255,60*
60 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,71*
€ 258,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.