| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E427E63 Herst.-Nr.: 0057068 EAN/GTIN: 4030641570682 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais REG 230VAC 1S analogEF 1TE Vent.Nachlauf sekmin IK8810.41/005AC230V0,5-10M Weitere Informationen: | | 1. Zeitbereich Einheit: | Sekunden/Minuten | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Umschalter: | 0 | Betätigungsart: | analog mit Einzelfunktion | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Funktion: | Ventilator-Nachlaufschalter | Montageart: | DIN-Schiene | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 230 - 230 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Versorgungsspannung: | 230 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 83 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,81* | € 72,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 58,82* | € 76,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,55* | € 104,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|