Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 230V AC 2kW 3000Upm 1FL6054-2AF21-2LB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E428C43
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60542AF212LB1
EAN/GTIN:
     4042948692653
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 230V AC 2kW 3000Upm 1FL6054-2AF21-2LB1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 866,16*
€ 937,59*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,54*
€ 938,12*
Frei Haus
ab € 881,25*
€ 946,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 962,26*
€ 1.034,59*
Frei Haus
ab € 1.203,89*
€ 1.286,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,59*
€ 1.231,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,36*
€ 1.220,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,82*
€ 1.171,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,87*
€ 1.155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,26*
€ 1.145,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,33*
Zubehör
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 33,70*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK321AF0
ab € 59,92*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 38,63*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 98,54*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 81,85*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 49,26*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB121AF0
ab € 51,29*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB13
ab € 124,72*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB120UA0
ab € 505,73*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB120UF0
ab € 589,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.