Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 230V AC 2kW 3000Upm 1FL6054-2AF21-2LH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-E428C45
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60542AF212LH1
EAN/GTIN:
     4042948692677
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 230V AC 2kW 3000Upm 1FL6054-2AF21-2LH1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 881,79*
€ 945,11*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,34*
€ 945,64*
Frei Haus
ab € 886,30*
€ 954,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 958,31*
€ 1.029,76*
Frei Haus
ab € 1.160,78*
€ 1.229,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,76*
€ 1.225,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,39*
€ 1.216,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,01*
€ 1.187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,24*
€ 1.166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,31*
€ 1.140,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,67*
Zubehör
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 33,80*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK321AF0
ab € 60,07*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 38,48*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,49*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 82,07*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,47*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB121AF0
ab € 51,46*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB13
ab € 124,44*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB120UA0
ab € 501,92*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB120UF0
ab € 588,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.