Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 400V AC 1,5kW 2000Upm 1FL6064-1AC61-2LA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-E428C65
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60641AC612LA1
EAN/GTIN:
     4025515699828
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 400V AC 1,5kW 2000Upm 1FL6064-1AC61-2LA1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
2000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.5 kW kW
Bemessungsspannung:
400 V V
Nenndrehmoment:
7.16 Nm.
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotor 400v, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 591,60*
€ 658,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 590,51*
€ 658,69*
Frei Haus
ab € 599,24*
€ 664,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,86*
€ 665,62*
Frei Haus
ab € 830,01*
€ 906,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,69*
€ 783,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,51*
€ 777,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,77*
€ 743,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,39*
€ 728,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,46*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL121AF0
ab € 61,03*
Zubehör
Siemens
3RV20211HA10
ab € 36,10*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,52*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 82,55*
Zubehör
Siemens
3NA38056
ab € 11,82*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,22*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB101AF0
ab € 56,45*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB11
ab € 830,31*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE115UA0
ab € 412,44*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE115UF0
ab € 487,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.