Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 250 415V 230V IP00 194x18x178mm 2500VA 4AM6542-8JD40-1FA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E428H21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM65428JD401FA1
EAN/GTIN:
     4001869976938
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 250 415V 230V IP00 194x18x178mm 2500VA 4AM6542-8JD40-1FA1
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Breite:
194 mm
Höhe:
18 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
415 - 415 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Sekundärspannung 2:
115 - 115 V
Tiefe:
178 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.197,10*
€ 1.329,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.200,87*
€ 1.330,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.509,40*
€ 1.651,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,46*
€ 1.583,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,61*
€ 1.570,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,06*
€ 1.513,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,14*
€ 1.474,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,87*
€ 1.429,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.