Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemühle 300g si Kegelmahl CM500SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Graef CM 500 Kaffeemühle 130 W Silber
Graef CM 500 Kaffeemühle 130 W Silber
Graef CM 500 Kaffeemühle 130 W Silber
Graef CM 500 Kaffeemühle 130 W Silber
Graef CM 500 Kaffeemühle 130 W Silber
Artikel-Nr.:
     262-E429H32
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM500EU
EAN/GTIN:
     4001627025618
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle
Kaffeemühle 300g si Kegelmahl CM500SI
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
130 W
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
300 g g
Grundfarbe:
Silber
Mahlsystem:
Kegelmahlwerk
Weitere Suchbegriffe: Espressomahlwerk, Espressomühle, Kaffee-/Espressomühle, Kaffeemahlwerk, Mahlwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
60
€ 5,95*
ab € 50,03*
€ 57,34*
1
Frei Haus
ab € 141,03*
€ 175,80*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 175,81*
1
€ 3,50*
ab € 157,28*
€ 189,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 3.440,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.