Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung gr ST L130mm H85mm SDTTKME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängesatz SDTTK
Aufhängesatz SDTTK
Artikel-Nr.:
     262-E443D64
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18900056100
EAN/GTIN:
     4020863026609
Kettenabhängung gr ST L130mm H85mm SDTTKME
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Breite:
190 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
85 mm
Länge:
130 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 21,15*
€ 5,00*
ab € 14,88*
€ 21,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,54*
€ 22,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,91*
€ 22,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,28*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.