Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas ws Kreis sym Glas 05-2007.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenabdeckung 05-2007.002
Leuchtenabdeckung 05-2007.002
Artikel-Nr.:
     262-E447B44
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     05-2007.002
EAN/GTIN:
     4010319630931
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
lampenersatzglas weiss
Ersatzglas ws Kreis sym Glas 05-2007.002
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 219,91*
€ 266,91*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 221,20*
€ 267,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,97*
€ 278,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,43*
€ 279,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 306,86*
€ 362,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,36*
€ 431,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,59*
€ 406,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,20*
€ 392,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.