Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas FlatPolymero direkt Kst 08-5229.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenabdeckung 08-5229.012
Leuchtenabdeckung 08-5229.012
Artikel-Nr.:
     262-E461C87
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     08-5229.012
EAN/GTIN:
     4010319657235
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
Ersatzglas FlatPolymero direkt Kst 08-5229.012
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 83,30*
€ 104,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,24*
€ 106,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,87*
€ 110,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,05*
€ 111,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,96*
€ 145,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.