Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpendelabhängung chr Halyxx ST 981647.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpendel LP500 f.LED Hallyx 981647.010
Rohrpendel LP500 f.LED Hallyx 981647.010
Artikel-Nr.:
     262-E463D63
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981647.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpendel
Rohrpendelabhängung chr Halyxx ST 981647.010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,39*
€ 69,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,48*
€ 69,53*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,09*
€ 70,20*
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 71,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,66*
€ 83,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.