Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,44W BA9s 2,4V Röhre Ø9x23mm farblos einseitig gesockelt 10832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Röhrenlampe 9x23mm BA9s 2,4V 10832 1,44W 0,6A
SUH Röhrenlampe 9x23mm BA9s 2,4V 10832 1,44W 0,6A
Artikel-Nr.:
     262-E463H66
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     10832
EAN/GTIN:
     4034451108325
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Röhrenlampe
Kleinlampe 1,44W BA9s 2,4V Röhre Ø9x23mm farblos einseitig gesockelt 10832
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
23 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.44 - 1.44 W W
Lampenspannung:
2.4 - 2.4 V V
Lichtstrom:
3 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
600 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, ba9s 2,4v, scharnberger + hasenbein ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 3,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.