Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 50W 12V 4170mA P21d Mikroskop 11536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroskoplampe SockelSpezial 12V50W 11536
Mikroskoplampe SockelSpezial 12V50W 11536
Artikel-Nr.:
     262-E463I26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11536
EAN/GTIN:
     4034451115361
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel P21d
Sockel P21d
Medizinische Lampe 50W 12V 4170mA P21d Mikroskop 11536
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikroskop
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Nennstrom:
4170 mA
Sockel:
P21d
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,06*
€ 55,78*
€ 5,46*
ab € 43,25*
€ 56,11*
Frei Haus
ab € 44,39*
€ 57,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,38*
€ 68,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.