| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464A34 Herst.-Nr.: 19039 EAN/GTIN: 4034451190399 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,91W T1 34 14V Röhre Ø3x6,5mm T1 34MG farblos 19039 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 6.5 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.91 - 0.91 W W | Lampenspannung: | 14 - 14 V V | Lichtstrom: | 1.82 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 16000 h | Nennstrom: | 65 mA mA | Sockel: | T 1 3/4 MG | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. telefonlampe, telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,48* | € 0,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,48* | € 0,89* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,64* | € 1,15* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,79* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,80* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|